Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBCY7239
Cod. Produttore
XBCY7239
Cod. EAN
3389110856750

Informazioni di prodotto

Etichetta da 0 a 11 46 x 46 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'etichetta da 0 a 11, con dimensioni di 46 x 46 mm, è un accessorio fondamentale per l'organizzazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa etichetta garantisce una durabilità eccezionale e resistenza all'usura, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua superficie permette una scrittura chiara e leggibile, facilitando l'identificazione di cavi e dispositivi elettrici. Con un design pratico e versatile, si adatta facilmente a diverse applicazioni, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nel lavoro quotidiano. Perfetta per professionisti del settore elettrico, l'etichetta offre una soluzione efficace per la segnalazione e la catalogazione, assicurando che ogni componente sia facilmente riconoscibile.

colore

nero

forma

quadrato

larghezza

46 mm

altezza

46 mm

Serie

Harmony_K10_K150