Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKZ18046
Cod. Produttore
KZ18046
Cod. EAN
3389110848205

Informazioni di prodotto

Etichetta 0-1-2-3-4-5-6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony KZ18046 è un'etichetta per commutatore a camme con marcatura da 0 a 6 dimensioni 45 x 45 mm. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro 22 mm.

colore

argento

forma

quadrato

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

ETICHETTA 0-1-2-3-4-5-6