Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08312
Cod. Produttore
08312
Cod. EAN
3303430083122

Informazioni di prodotto

Estensione Prisma G IP55 7M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'estensione Prisma G IP55 7M è l'accessorio ideale per garantire un'installazione elettrica sicura e funzionale. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa estensione offre una robusta protezione contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP55. La lunghezza di 7 metri consente una notevole flessibilità nell'utilizzo, rendendola perfetta per applicazioni sia interne che esterne. Il design ergonomico e la verniciatura a polvere conferiscono un aspetto elegante e resistente agli agenti atmosferici. Con la sua capacità di supportare una varietà di tensioni, questa estensione è un componente essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo.

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

450 mm

accoppiabile

indipendente

Serie

Prisma

Produttore

ESTENSIONE G IP55 7M