Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08314
Cod. Produttore
08314
Cod. EAN
3303430083146

Informazioni di prodotto

Estensione Prisma G IP55 15M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'estensione Prisma G IP55 da 15 metri è una soluzione ideale per garantire un collegamento elettrico sicuro e protetto in ambienti esterni. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa estensione presenta una verniciatura a polvere che ne assicura la resistenza agli agenti atmosferici e un'eccellente durabilità nel tempo. Il suo design bianco conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendola adatta a qualsiasi contesto. Con un grado di protezione IP55, è progettata per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, garantendo così un funzionamento affidabile anche in condizioni di utilizzo gravose. Questa estensione è perfetta per applicazioni che richiedono un'alimentazione elettrica prolungata, rendendola un elemento essenziale per professionisti e hobbisti in cerca di prestazioni elevate e sicurezza.

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

850 mm

accoppiabile

indipendente

Serie

Prisma

Produttore

ESTENSIONE G IP55 15M