Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC020
Cod. Produttore
XVUC020
Cod. EAN
3606480555978

Informazioni di prodotto

Estensione XVU Ø60mm corpo argento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La prolunga per corpo Harmony XVU di Schneider Electric è alimentata a 24 V AC/DC. Ha un colore argento e un diametro di montaggio di 60 mm, con una lunghezza del corpo di 100 mm. La prolunga corpo nero è progettata come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Ha un corpo lungo, una lunghezza di 100 mm, e un diametro di montaggio di 60 mm. È realizzata in materiale PC, PBT e ABS di peso ridotto. È conforme alle norme RoHS, CSA, UL e CE grazie al grado di protezione IP65.

materiale

plastica

colore

nero

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Estensione XVU Ø60mm corpo argento