Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L196971W18
Cod. Produttore
96971W18
Cod. EAN
8056534842748

Informazioni di prodotto

ENVELOPE 2 1L 1W 2FRES.R9003 GOFF.
ENVELOPE 2 1L 1W 2FRES.R9003 GOFF.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

ENVELOPE 2 1L 1W 2FRES.R9003 GOFF.