Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSEMCONVBOX
Cod. Produttore
EMCONVBOX
Cod. EAN
4058075237025

Informazioni di prodotto

EMERGENCY CONVERSION BOX CONVERSION BOX

Documentazione tecnica

Box per convertire gli apparecchi a incasso in apparecchi con la funzione di emergenza integrata. Caratteristiche del prodotto: Unità di conversione di emergenza autonoma. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Montaggio con incasso a soffitto. Vantaggi del prodotto: Conversione di pannelli e downlight LEDVANCE in apparecchi di illuminazione di emergenza. L'unità di conversione di emergenza riduce la complessità della conservazione degli stock dall'illuminazione di emergenza. Il sistema plug-and-play consente una facile installazione. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Aree di applicazione: Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Apparecchiatura / Accessori: LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso.

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

220 V

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

EMERGENCY_CONVERSION_BOX

Tensione nominale A

240,0000 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H