Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC9B
Cod. Produttore
XVBC9B
Cod. EAN
3389110845969

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 12..48V AC/DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità cicalino udibile Harmony XVB di Schneider Electric è fornita con 12-48 Vac/dc. Ha un tono continuo e lampeggiante con un livello sonoro di 90 dB. Questo indica che il cicalino è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o lampeggiante e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CCC, CSA C22-2 n.14, EN/IEC 60947-5-1, GOST, UL 508 ed è resistente all'urto; è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, resistente alla corrosione e alle vibrazioni grazie al suo IP65 ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore

nero

tipo di tensione

AC/DC

diametro esterno

70 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

12 V 48 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

12 V 48 V

tensione d’esercizio per DC

12 V 48 V

funzione

tono continuo/tono a impulsi

volume

90

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 12..48V AC/DC

€ 66,83 x 1 pz.
(pz.)