Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZALVB3
Cod. Produttore
ZALVB3
Cod. EAN
3389110115109

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso per pulsantiere - verde - LED integrato - 24 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L' elemento luminoso verde Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è alimentato a 24 V AC/DC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminoso con LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

colore del corpo luminoso

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V 24 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XALD__XALK

Produttore

ELEMENTO LUMINOSO VERDE LED 24V