Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC8M4
Cod. Produttore
XVBC8M4
Cod. EAN
3389110845914

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso - 10 joule flash - ROSSA - 230 VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 230 Vca e ha un tubo con scarica flash rosso integrato con luce stroboscopica L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori rosso è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore

rosso

tipo di tensione

AC

tipo di corpo luminoso

lampada a flash

diametro esterno

70 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V 230 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V 230 V

funzione

flash

colore della scatola

nero

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Elemento luminoso - 10 joule flash - ROSSA - 230 VAC