Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC34
Cod. Produttore
XVBC34
Cod. EAN
3389110845075

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso - luce fissa - ROSSA - 250V MAX.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric rosso è dotata di una lampadina fino a 250 Vac/dc, ordinabile separatamente e con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori rosso è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore

rosso

tipo di tensione

AC/DC

tipo di corpo luminoso

lampada a incandescenza/LED

diametro esterno

70 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V 250 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V 250 V

tensione d’esercizio per DC

24 V 250 V

funzione

luce fissa

colore della scatola

nero

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Elemento luminoso - luce fissa - ROSSA - 250V MAX.

€ 24,33 x 1 pz.
(pz.)