Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC6M6
Cod. Produttore
XVBC6M6
Cod. EAN
3389110845877

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso blu con tubo a scarica flash 5 joule 230Vac
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo elemento luminoso di colore blu è progettato per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il tubo con scarica flash fornisce una luce stroboscopica che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. In applicazioni quali automotive, macchine utensili, movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

diametro esterno

70 mm

funzione

flash

Serie

Harmony_XVB

Produttore

ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH