Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC4B5
Cod. Produttore
XVBC4B5
Cod. EAN
3389110845143

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso - luce lampeggiante - arancio - 24..48V DC 24 VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric arancione è dotata di una lampadina fino a 24 Vac/dc, ordinabile separatamente e con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori arancione è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Grazie allo schema a luci fisse consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V

colore

arancione

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V

diametro esterno

70 mm

funzione

luce lampeggiante

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Elemento luminoso - luce lampeggiante - arancio - 24..48V DC 24 VAC

€ 67,13 x 1 pz.
(pz.)