Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC64
Cod. Produttore
XVUC64
Cod. EAN
3606480887079

Informazioni di prodotto

Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Red - IP65 - 24 V AC/DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso rosso è progettata come accessorio per essere collegata alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. Applicazioni: settori automobilistico, delle macchine utensili, di movimentazione dei materiali, del confezionamento, nelle stazioni di assemblaggio e nei trasportatori. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Serie

Harmony_XVU

corpo luminoso

LED

tipo di tensione

AC/DC

funzione

luce fissa/lampeggiante

grado di protezione (IP)

IP65

tensione d’esercizio per DC

24 V

colore

rosso

diametro esterno

60 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V

Produttore

Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Red - IP65 - 24 V AC/DC