Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYETF
Cod. Produttore
NSYETF
Cod. EAN
3606480064425

Informazioni di prodotto

Elemento di supporto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di una staffa di supporto combinata adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Consente l'installazione di una guida DIN e di una striscia di terra su piani diversi per ridurre al minimo il raggio dei cavi. La staffa è in acciaio zincato. Il kit contiene 10 staffe combinate ed elementi di fissaggio. Per gli armadi PanelSeT SFN e PanelSeT SF può essere installato direttamente sulla struttura e/o mediante piastre di montaggio; nel caso di armadi PanelSeT SM, può essere installato sulle guide di regolazione inferiori e/o su piastre di montaggio.

esecuzione

componente braccio portante

profondità

115 mm

larghezza

20 mm

colore

acciaio

altezza

86.5 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM