Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56047
Cod. Produttore
56047
Cod. EAN
8002219723253

Informazioni di prodotto

ECOSPOTLED 6W 95°230VGU10 6.5K
La lampada ECOSPOTLED 6W 95 230VGU10 6.5K è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente. Con un consumo di solo 6 watt, offre un'illuminazione brillante e di alta qualità, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La lampada emette una luce calda a 6500K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Grazie al suo attacco GU10, è facile da installare in vari apparecchi di illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Questa lampada è progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna, offrendo un'ottima efficienza energetica senza compromettere la luminosità. Perfetta per chi cerca un'alternativa sostenibile e performante per l'illuminazione degli spazi interni.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

530

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

ECOSPOTLED 6W 95 230VGU10 6.5K