Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56858
Cod. Produttore
56858
Cod. EAN
8002219740366

Informazioni di prodotto

ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K
La lampada ECOLED STD GU10 da 7W è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per offrire un flusso luminoso di 600 lumen. Questa lampada emette una luce di tonalità neutra di 4000K, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'ottima durata e resistenza, rendendola perfetta per un utilizzo prolungato. La sua compatibilità con il portalampada GU10 la rende versatile e facile da installare in diverse applicazioni. Con un design moderno e funzionale, l'ECOLED STD è l'ideale per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile. La tecnologia LED assicura anche un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di bolletta e l'impatto ambientale.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

600

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

100

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K