Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLECOHP500857
Cod. Produttore
FLECOHP500857N
Cod. EAN
4058075372627

Informazioni di prodotto

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT 500W 857 N 68500LM BK

Documentazione tecnica

Proiettore con distribuzione della luce simmetrica rotazionale per un ampia illuminazione dall'alto. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione simmetrica rotazionale della luce per l'illuminazione di aree ad alto livello. Varie versioni con diversi tipi di distribuzione della luce disponibili. Mounting bracket for up to 180° tilting. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Flusso luminoso uniforme. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Impianti sportivi. Industria. Illuminazione di ampi spazi.

Serie

ECO_HIGH_POWER_FLOODLIGHT

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ECOHPFLOOD 500W 857 N68500LM BKVS1