Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56121
Cod. Produttore
56121
Cod. EAN
8002219723215

Informazioni di prodotto

ECO SPOTLED 8W 95° GU10 4000°K
Scopri l'ECO SPOTLED 8W 95 GU10 4000K, una lampadina LED che combina efficienza energetica e prestazioni elevate. Con una potenza di 8W, offre una luminosità brillante e un'illuminazione di qualità, ideale per ogni ambiente. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali, sia in spazi residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampadina è progettata per garantire una lunga durata e un funzionamento affidabile. Il suo attacco GU10 la rende compatibile con una vasta gamma di apparecchi di illuminazione. L'ECO SPOTLED è la scelta ideale per chi cerca un'alternativa sostenibile e moderna alle lampadine tradizionali, senza compromettere la luminosità e l'efficacia. Con il suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione ottimale e un notevole risparmio energetico.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

710

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

ECO SPOTLED 8W 95 GU10 4000 K