Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS6KIL
Cod. Produttore
SRVS6KIL
Cod. EAN
0731304338086

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS 6000VA 230V con External Battery Pack

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 6 kVA fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Il sistema SRVS è dotato di un ingresso per 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita per 1 filo fisso a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

94 %

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

frequenza primaria

40 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

peso

73 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

98 %

tipo di tensione

AC

profondità

485 mm

larghezza

190 mm

fattore di potenza in uscita

0.8

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

368 mm

potenza apparente di uscita

6000 VA

numero delle fase secondarie

1

numero delle fase primarie

1

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS SRVS 6000VA 230V con External Battery Pack