Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS2KIL
Cod. Produttore
SRVS2KIL
Cod. EAN
0731304338062

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS 2000VA 230V con External Battery Pack

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 2000 VA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 4 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

88 %

potenza in uscita effettiva

1600 W

frequenza primaria

40 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

peso

22.80 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

C20

efficienza in modalità Eco

95 %

tipo di tensione

AC

profondità

400 mm

larghezza

145 mm

fattore di potenza in uscita

0.8

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

238 mm

potenza apparente di uscita

2000 VA

numero delle fase secondarie

1

numero delle fase primarie

1

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS SRVS 2000VA 230V con External Battery Pack