Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS72RLBP-9A
Cod. Produttore
SRVS72RLBP-9A
Cod. EAN
0731304403203

Informazioni di prodotto

Easy UPS 1PH ONLINE SRVS RM 72V Battery Pack for 2/3 kVA Ext. Runtime Model

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo pacco batterie SRV per Easy UPS di Schneider Electric, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria SRVS da 72 V con montaggio in rack è compatibile con i modelli di UPS SRVS ad autonomia prolungata da 2/3 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

tensione nominale

72 V

peso

38000 g

designazione della dimensione

blocco

capacità

9000 mAh

scatola in plastica

temperatura ambiente

-15 °C

numero di celle

16

pacco accumulatore

larghezza

190 mm

adatto per carica rapida

lunghezza

425 mm

altezza inclusi i poli

336 mm

Serie

APC_Smart_UPS_Battery_Systems

Produttore

Easy UPS 1PH ONLINE SRVS RM 72V Battery Pack for 2/3 kVA Ext. Runtime Model