Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS10KRILRK
Cod. Produttore
SRVS10KRILRK
Cod. EAN
0731304346302

Informazioni di prodotto

Easy UPS 1Ph on-lineSRVS RM ext. Runtime 10000 VA 230 V with rail kit/batt. pack

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione da 10 kVA, 5U e montaggio in rack, fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un ampio range di tensione e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRV è dotato di un ingresso di 3 fili (1P+N+E) e di una uscita di 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

94 %

potenza in uscita effettiva

10000 W

frequenza primaria

40 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

efficienza in modalità Eco

98 %

tipo di tensione

AC

profondità

615 mm

larghezza

438 mm

fattore di potenza in uscita

1

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

86.5 mm

potenza apparente di uscita

10000 VA

numero delle fase secondarie

1

numero delle fase primarie

1

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS 1Ph on-lineSRVS RM ext. Runtime 10000 VA 230 V with rail kit/batt. pack