Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09614
Cod. Produttore
B09614
Cod. EAN
8015892096149

Informazioni di prodotto

TMR 12X7 W MINI ADES.

Documentazione tecnica

TMR 12x7 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

51 mm²

larghezza

12 mm

altezza

7 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

È il prodotti più diffuso presso gli installatori.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
160 m
Q.tà consigliata info