Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE71057
Cod. Produttore
71057
Cod. EAN
8002219722768

Informazioni di prodotto

DWL LED 25W 4000K
DWL LED 25W 4000KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

25 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

2250 lm

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

100 mm

diametro esterno

200 mm

Produttore

DWL LED 25W 4000K