Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED135321BOX1
Cod. Produttore
LED135321BOX1
Cod. EAN
4058075135321

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® S LED EM & AC MAINS / Tubo LED: G23, Lunghezza: 237 mm, 6 W, opaco, Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata: fino a 30.000 ore
  • Monoattacco a innesto a due pin G23


Vantaggi prodotto

  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Basso consumo di energia
  • Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
  • Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA


Aree applicative

  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Passaggi pedonali e corsie
  • Hotel, ristoranti

Consigli per la sicurezza
Non adatto a cablaggio in tandem
Adatto solo per temperature fino a 45°C all'interno dell'apparecchio.
Il punto Tc si trova sotto il modulo LED sul lato posteriore della lampada.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

630

efficienza luminosa della lampada

105

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G23

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

120.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DULUX S11LED 6W/830 230V EM G23 FS1