Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFM409
Cod. Produttore
FM409
Cod. EAN
3250612634095

Informazioni di prodotto

DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P260

Documentazione tecnica

Quadro 5 Coppia Fianchi Per Armadi Dimensioni H2010 P260 Ral9010

colore

Bianco

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

altezza

2010 mm

larghezza

224 mm

con serratura

numero RAL

9010

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

numero di unità di altezza (UA)

12

Produttore

DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P260