Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4711
Cod. Produttore
4711
Cod. EAN
8002219867247

Informazioni di prodotto

DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

lunghezza

170 mm

larghezza

57 mm

altezza

32 mm