Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFMDALI601A
Cod. Produttore
DRPFMDALI601A4
Cod. EAN
4058075421929

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI PERFORMANCE -60/220-240/1A4

Documentazione tecnica

Driver LED compatto a corrente costante con interfaccia dimmerabile DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): <>kit serracavi (a seconda della versione del prodotto). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio.

esecuzione

dinamico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per corrente costante

corrente d’uscita

1400 mA

adatto per tensione continua (lato primario)

potenza d’uscita

60 W

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

I

lunghezza

100.0 mm

altezza

32.0 mm

Serie

LED_DRIVER_DALI_PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DR DALI-PFM 60W/220-240/1A4 FS1