Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4366-0100
Cod. Produttore
MTN4366-0100
Cod. EAN
3606480996290

Informazioni di prodotto

Porta USB di ricarica da 2,1 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il caricatore USB MTN4366-0100 Merten System M di Schneider Electric è un dispositivo con telaio di fissaggio e graffe con 2 terminali, che consente la ricarica di dispositivi mobili/tablet. La potenza in ingresso di questo caricatore USB è di 12 W. Ha un consumo energetico di 0,1 W e una potenza nominale di uscita di 10,5 W. La corrente nominale di questo caricatore USB è di 180 A, con una corrente di uscita di 2,1 A. La tensione nominale di esercizio è compresa tra 100 V e 240 V. La tensione di uscita del dispositivo è di 5 V. Dispone di protezione da sovraccarico elettronico e da sovratemperatura, garantendo la massima sicurezza possibile. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Dimensioni: 22,5 mm di larghezza, 45 mm di altezza, 42 mm di profondità con una profondità di inserimento di 30,8 mm. La vita utile di questo caricabatterie USB è di 30000 ore, caratteristica che lo rende il più robusto possibile. Grazie al grado di protezione IK04 è protetto contro impatti da 0,5 joule. Affidabile e resistente, il prodotto vanta un grado di protezione IP20. È conforme alle seguenti direttive: 2002/95/EC - Direttiva Ro. HS, 2002/96/EC - Direttiva RAEE, 2004/108/EC - Compatibilità elettromagnetica, 2006/95/EC - Direttiva bassa tensione. Il caricabatterie USB è privo di mercurio e di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il dispositivo è ecocompatibile e conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006. Il caricabatterie USB è realizzato in PC (policarbonato) GF10 FR, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Ha anche ottenuto il certificato EAC. Inoltre, soddisfa perfettamente le norme EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

tipo di montaggio

incassato

numero di uscite

2

corrente d’uscita max.

2100 mA

tensione d’esercizio

100 V

frequenza

50 Hz

tensione d’uscita

5 V

Serie

Merten_System__M

Produttore

Porta USB di ricarica da 2,1 A