Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02181
Cod. Produttore
B02181
Cod. EAN
8015892021813

Informazioni di prodotto

DN-AS G CAN.CABL.FLEX MM 15

Documentazione tecnica

DN-A S G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO

larghezza

17 mm

resistente alle correnti di dispersione

con parte superiore

lunghezza

500 mm

distanza della fessura

5 mm

autoestinguente

altezza

23 mm

larghezza della fessura

7.5 mm

diametro

29 mm

flessibile

sezione utile

275 mm²

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

esecuzione della parete laterale

intagliato

Produttore

DN-A S G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO

€ 8,58 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 24 pz.
Qta imballo: 24 pz.
24 pz.
Q.tà consigliata info