Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
42 mm
resistente alle correnti di dispersione
con parte superiore
lunghezza
500 mm
distanza della fessura
5 mm
autoestinguente
altezza
48 mm
senza alogeni
larghezza della fessura
7.5 mm
diametro
64 mm
flessibile
sezione utile
1550 mm²
tipo di fissaggio
perforazione sul fondo
esecuzione della parete laterale
intagliato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te