Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637400
Cod. Produttore
637400
Cod. EAN
3245066374000

Informazioni di prodotto

DLP-Canale portacavi 90X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 90 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

film protettivo

con fermacavo

larghezza

90 mm

numero RAL

9010

numero di pareti divisorie innestabili

1

altezza

80 mm

lunghezza

2000 mm

sezione utile

5300 mm²

esecuzione coperchio

sciolto

colore

Bianco

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

grado di protezione (IP)

IP3X

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

15

Produttore

DLP-CANALE PORTACAVI 90X80