Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637410
Cod. Produttore
637410
Cod. EAN
3245066374109

Informazioni di prodotto

DLP-Canale portacavi 120X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 120 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

con fermacavo

film protettivo

larghezza

120 mm

sezione utile

7720 mm²

lunghezza

2000 mm

numero RAL

9010

altezza

80 mm

numero di pareti divisorie innestabili

1

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

esecuzione coperchio

sciolto

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP3X

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

15

Produttore

DLP-CANALE PORTACAVI 120X80