Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLDN21530865I
Cod. Produttore
DLDN21530865IP44
Cod. EAN
4058075703322

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 DN 215 30W 865 WT
Downlight con IP44. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP44. Efficienza luminosa: 100 lm/W. Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Luce estremamente uniforme. Facile installazione grazie al driver integrato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni. Apparecchiatura / Accessori: Staffe di montaggio da superficie disponibili come accessori.

Serie

DOWNLIGHT_IP44

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DL IP44 DN 215 30W 865 WT