Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWL35865G2
Cod. Produttore
DWL35865G2
Cod. EAN
4058075091597

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT ALU 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT

Documentazione tecnica

Downlight con struttura in alluminio. Caratteristiche del prodotto: Diametro del foro d'incasso richiesto: 150 mm o 200 mm (dipende dalla versione). Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Installazione facile grazie al collegamento veloce. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

35 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

6500 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

3150 lm

efficienza luminosa della lampada

90

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Serie

DOWNLIGHT_ALU

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44