Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3E05
Cod. Produttore
XVR3E05
Cod. EAN
3606480611940

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione d’esercizio nominale Ue

48 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP65

diametro esterno

100 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

1

corpo luminoso

LED

tensione nominale

48 V

tipo di corrente

DC

colore calotta

arancione

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante, senza buzzer, 48 VDC, arancio