Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR12B04S
Cod. Produttore
XVR12B04S
Cod. EAN
3606480033230

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 120mm rosso 24 VAC/VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore a luce rotante con specchio fa parte della gamma di segnalatori rotanti/lampeggianti precablati Harmony XVR. Viene fornito completo, precablato con un buzzer sonoro integrato (livello sonoro regolabile da 50 dB a 90 dB a 1 m). Dispone di una sorgente luminosa a LED super luminoso rosso e può essere alimentato a 24V AC/DC. Fornisce una buona potenza luminosa e una lunga vita operativa (minor tempo di manutenzione) grazie al LED super luminoso. Ha un grado di protezione IP23. Peso: 500g; diametro 130 mm, altezza 150 mm. Dispone di una cupola in AS e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, sui veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza. È certificato CE, UL e CSA.

colore calotta

rosso

tensione nominale

24 V

corpo luminoso

LED

corrente assorbita

0.196 A

tipo di corrente

AC/DC

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 120mm rosso 24 VAC/VDC