Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR10B04
Cod. Produttore
XVR10B04
Cod. EAN
3606480033070

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 106mm rosso 24 VAC/VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo a luce rotante 106mm rosso 24 VAC/VDC

colore calotta

rosso

tensione nominale

24 V

corpo luminoso

LED

corrente assorbita

0.125 A

tipo di corrente

AC/DC

ottica

specchio

Serie

Harmony_XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 106mm rosso 24 VAC/VDC