Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDMA521
Cod. Produttore
HMIDMA521
Cod. EAN
3606480853692

Informazioni di prodotto

Display PC Wide 22'' multi-t. per HMIBM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony iPC, un'offerta di display modulari Harmony HMIDM. Questo monitor è progettato per essere facilmente integrato con i PC Box modulari Harmony HMIBM e realizzare un Panel PC e un adattatore display Harmony HMIDAD per realizzare un monitor Panel. È dotato di un LED da 21 e di uno schermo LCD multi-touch con 1920 x 1080 pixel con risoluzione Full HD. Può essere facilmente integrato con il Box modulare Harmony HMIBM e l'adattatore display Harmony HMIDAD. Questo prodotto funziona ad un consumo di energia da 59,85 W a 64,85 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. Le sue dimensioni sono 558,4 mm (larghezza) x 349,8 mm (altezza) x 28 mm (profondità) e pesa 6,6 kg. Questo display è dotato di un grado di protezione IP66. Certificato CCC, C-Tick, EAC e conforme agli standard UL 60950, CSA C22.2 No 60950. iPC Harmony è al livello Edge Control di Ecostruxure, migliora la produttività e le performance con la funzionalità di gestione dati e flessibilità

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

altezza frontale

349.8 mm

tensione di alimentazione per DC

24 V

con indicatore di segnalazione

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

1080

esecuzione del display

TFT

numero di colori del display

16777216

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diagonale schermo

21.5 pollice

link IO master

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1980

larghezza frontale

558.4 mm

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di lingue online

1

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

profondità di incasso

28 mm

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con display a colori

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

con interfacce SW

larghezza

558.4 mm

altezza

349.8 mm

profondità

28 mm

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Harmony_Box_PC___Panel_PC

Produttore

Display PC Wide 22" multi-touch per HMIBM