Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDM7521
Cod. Produttore
HMIDM7521
Cod. EAN
3606480853678

Informazioni di prodotto

Display PC Wide 15'' multi-t. per HMIBM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il touch screen è dotato di un display LCD TFT a colori da 15,6 che supporta una risoluzione WHD FWXGA di 1366 x 768 pixel. Offre un angolo di visione orizzontale e verticale di 150° x 140° e un rapporto di contrasto di 500 a 1. Il display touch è progettato con tecnologia capacitiva multi-touch (PCT). Questo touch panel ha 16 milioni di colori e 50.000 ore di durata della retroilluminazione. È un prodotto classificato IP66 e NEMA 4X. Le sue dimensioni sono 419.7 mm (larghezza) x 28 mm (profondità) x 269 mm (altezza). Pesa 4,3 kg. È adatto per impianti digitali e operazioni infrastrutturali, prestazioni e applicazioni di macchine ripetitive. Questo prodotto è certificato da IEC-Ex, C-Tick, EAC, Marine GL Bridge, ATEX e CE. È conforme alle norme CSA C22.2 n. 142, UL 6110-2-201 e Classe I div. 2 standard ANSI/ISA 12-12-01. Questo display modulare è compatibile con HMIBM Box PC e HMIDAD Display Adapter. Supporta il montaggio a incasso per l'installazione all'interno. Harmony iPC ed Edge Box forniscono soluzioni all'IIoT e alle applicazioni di automazione che devono essere eseguite su sistemi operativi Windows o Linux in ambienti industriali.

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

altezza frontale

269 mm

tensione di alimentazione per DC

24 V

con indicatore di segnalazione

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

768

esecuzione del display

TFT

numero di colori del display

16777216

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diagonale schermo

15.6 pollice

link IO master

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1366

larghezza frontale

419.7 mm

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di lingue online

1

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

profondità di incasso

28 mm

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con display a colori

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

con interfacce SW

larghezza

419.7 mm

altezza

269 mm

profondità

28 mm

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Harmony_Box_PC___Panel_PC

Produttore

Display PC Wide 15" multi-touch per HMIBM