Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDRA0815
Cod. Produttore
BMXDRA0815
Cod. EAN
3606481275608

Informazioni di prodotto

discrete module X80 - 8 NO Type A - Isolated relays - 125 V DC/250 V AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di uscita relè digitale fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 8 uscite relè isolate normalmente aperte ed è alimentato da 24 a 240 V CA/da 24 a 125 V CC. Questo prodotto è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 3223310 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.210 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

relè

uscite digitali configurabili

corrente d’uscita

2 A

tensione ammessa nell’ingresso

125 V

tensione di alimentazione per DC

125 V

categoria secondo EN 954-1

1

tensione ammessa nell’uscita

125 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

250 V

numero di uscite digitali

8

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente d’entrata per segnale 1

0.65 mA

profondità

150 mm

larghezza

33 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

250 V

altezza

100 mm

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 8 uscite relè NO 125VDC/250VAC M340