Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDRA1605H
Cod. Produttore
BMXDRA1605H
Cod. EAN
3595864025803

Informazioni di prodotto

Modulo uscite discrete M340 - 16 uscite relè - 24 Vcc - ambienti aggressivi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite relè. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita di 24 V, da 19V DC a 30V DC, 240 V, da 19V AC a 264V AC, un assorbimento di corrente tipico di 79 mA a 3,3V DC. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Offre una durata elettrica di 100000, 300000, 50000, 7000 cicli e 1357810 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,15 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato IEC-Ex, ATEX, EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

relè

uscite digitali configurabili

corrente d’uscita

2 A

tensione ammessa nell’ingresso

24 V

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tensione ammessa nell’uscita

24 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

24 V

numero di uscite digitali

16

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente d’entrata per segnale 1

0.65 mA

profondità

150 mm

larghezza

33 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

24 V

altezza

100 mm

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 16 uscite relè 24VDC/240VAC M340 harsh