Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLADA810H
Cod. Produttore
ADA810H
Cod. EAN
3250611026716

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 10A 4.5KA C 2M

Documentazione tecnica

Il prodotto HLADA810H è un interruttore differenziale magnetico di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nelle installazioni elettriche. Con una corrente nominale di 30 mA e una capacità di interruzione fino a 10 A, questo dispositivo offre una protezione affidabile contro le sovracorrenti. La sua robustezza è ulteriormente assicurata da un potere di interruzione di 4.5 kA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione garantisce una lunga durata e una performance costante nel tempo. Questo interruttore è progettato per essere facilmente integrato in qualsiasi sistema elettrico, assicurando sicurezza e tranquillità per gli utenti. Con un design che combina funzionalità e affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

corrente di dimensionamento

10 A

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

240 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

2

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

1

categoria di sovratensione

3

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 10A 4.5KA