Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
50 Hz
tipo di corrente di guasto
AC
caratteristica di intervento
C
tipo di tensione
grado di protezione (IP)
IP20
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
6 kA
grado di inquinamento
2
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
corrente di dimensionamento
6 A
profondità di incasso
68 mm
tensione di dimensionamento
240 V
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
larghezza in unità di suddivisione
adatto per installazione a incasso
classe di limitazione energetica
3
corrente di guasto nominale
0.03 A
numero di poli (totale)
conduttore neutro a connessione
numero di poli protetti
1
categoria di sovratensione
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile multifilare
sezione conduttore collegabile unifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te