Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLADC806H
Cod. Produttore
ADC806H
Cod. EAN
3250611026464

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 4.5KA C 2M

Documentazione tecnica

Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 4.5Ka C-6A 30Ma Ac 2M

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

corrente di dimensionamento

6 A

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

240 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

2

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

1

categoria di sovratensione

3

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 4.5KA C 2M