Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIECOBTCONT
Cod. Produttore
DALIECOBTCONTROL
Cod. EAN
4052899988781

Informazioni di prodotto

DALIeco BT CONTROL BT CONTROL

Documentazione tecnica

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto:
  • Compact light control with DALI interface
  • Up to 32 DALI luminaires connectable
  • Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
  • Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza
  • Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
  • Supports DALI DT8 Tunable White driver
  • Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
  • Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
  • Suitable for luminaire integration
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Control the light via Smartphone
  • Adjustment of all settings via smartphone
  • Plug and Play: Basic features usable without App
  • Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
  • Adjustable Offset for different groups
  • Easy Scene creation via App
  • Selected DALI parameters changeable via APP
  • . Aree di applicazione:
  • Piantane
  • Uffici
  • Sale riunioni
  • Aule dedicate alla formazione
  • Aule scolastiche
  • Corridoi
  • Illuminazione di negozi
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • App gratuita per iOS e Android disponibile nell'App Store
  • .

    esecuzione

    unità di controllo

    Serie

    DALIeco_BT_CONTROL

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    DALIECO BT CONTROL FS1