Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
35 W
larghezza
211 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
lunghezza
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
3000 K 3000 K
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
argento
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te