Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14387700
Cod. Produttore
14387700
Cod. EAN
8012952075144

Informazioni di prodotto

CUBO+FAR 2232 PW LED BIA CLD CELL ARG.S

Documentazione tecnica

larghezza

211 mm

lunghezza

211 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CUBO C FARET 2232 LED 3,5W CLD CELL