Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07295000
Cod. Produttore
07295000
Cod. EAN
8718696072950

Informazioni di prodotto

Ceiling mounting bracket for plaster ceiling

Documentazione tecnica

Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).

colore

Bianco

tipo di accessori

braccio

materiale

acciaio

lunghezza

630 mm

altezza

178 mm

larghezza

630 mm

Serie

Cleanroom_LED_CR250B

Produttore

CR250Z SMB W60L60